Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Nadelhülse 1-reihig, Innen-Ø 6mm / Außen-Ø 10mm, Breite 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372192
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 0608
EAN/GTIN:
     7316571516257
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
Innendurchmesser = 6mm
Außendurchmesser = 10mm
Rollenlager Typ = Nadelhülse
Axiallager-Breite = 8mm
Bohrung Typ = Durchgangsbohrung
Material = Stahl
Statische Traglast = 1.73kN
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 2.01kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 20000U/min
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6mm
Außendurchmesser:
10mm
Rollenlager Typ:
Nadelhülse
Axiallager-Breite:
8mm
Bohrung Typ:
Durchgangsbohrung
Material:
Stahl
Statische Traglast:
1.73kN
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
2.01kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
20000U/min
Weitere Suchbegriffe: 2372192, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, HK0608, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 2,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,41*
1
€ 4,95*
ab € 2,3948*
€ 3,5748*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.