| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2370373 Herst.-Nr.: L295000NAG EAN/GTIN: 5059045718628 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 110V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = Neon Anschluss-Stecker Typ = Leiter Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom
CSA, DEMKO, SEV. 8 mm Montagebohrung, 7,5 mm Streuscheibe. 7,5 mm farbige Polycarbonat-Streuscheibe Einfassung und Gehäuse aus weißem Nylon 6.6 Rastmontage - keine zusätzliche Hardware erforderlich Durchschnittliche voraussichtliche Lebensdauer: 20000 Stunden (außer grün: 5000 Stunden) Betriebstemperatur 85 °C Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 110V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | Neon | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 110-130v, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, 2370373, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Arcolectric (Bulgin) Ltd, L295000NAG, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |