| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2370272 Herst.-Nr.: C287000NAI EAN/GTIN: 5059045467083 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 230V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Orange Montagebohrung Durchmesser = 12.7mm Lampentyp = Neon Blendenform = Erhaben
VDE-, UL-Zulassung. 12.7 mm Montagebohrung, 13,6 mm Linse. 13,6 mm farbige diffuse Polycarbonat-Linse Rastmontage - keine zusätzliche Hardware erforderlich Ausführung mit klarer Linse enthält eine rote Glimmlampe für hohen Ein/Aus-Kontrast Ausführungen für 230 V geeignet für 200-250 Vac 110-V-Ausführungen für 100-130 Vac geeignet. Durchschnittliche voraussichtliche Lebensdauer: 20000 Stunden (außer grün: 5000 Stunden) 0,25" (6,3 x 0,8 mm) Anschlussklemmen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Orange | Montagebohrung Durchmesser: | 12.7mm | Lampentyp: | Neon | Blendenform: | Erhaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte orange 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 2370272, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C287000NAI, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |