Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OStream Ostream-Access Point mit großer Reichweite Wireless Access Point 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2369166
Hersteller:
     OStream
Herst.-Nr.:
     OS-PER WF-COMBO-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Modell = Ostream-Access Point mit großer Reichweite
WLAN-Band = 2.4GHz
Abmessungen = 11(w)x5(d)x12.7(h)cm
Tiefe = 50mm
Höhe = 127mm
Unterstützte Frequenzbänder = 2,4 Ghz
Breite = 110mm
Weitere Informationen:
Modell:
Ostream-Access Point mit großer Reichweite
WLAN-Band:
2.4GHz
Abmessungen:
11(w)x5(d)x12.7(h)cm
Tiefe:
50mm
Höhe:
127mm
Unterstützte Frequenzbänder:
2,4 Ghz
Breite:
110mm
Weitere Suchbegriffe: access point, 2369166, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Wireless Access Points, OStream, OSPERWFCOMBO1, Computing & Peripherals, Networking & WiFi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,26*
€ 459,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,98*
€ 431,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.