Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Efento 3-Kanal Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur Datenlogger, 3.6V / 2700mA, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369031
Hersteller:
     Efento
Herst.-Nr.:
     5906660327400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 3
Sensortyp = Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp = Bluetooth
Stromschleifenmessung = Luftqualität
Spannungsmessung max. = 3.6V
Stromversorgung = Batterie
IP Schutzart = IP30
Strom max. = 2700mA
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
3
Sensortyp:
Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp:
Bluetooth
Stromschleifenmessung:
Luftqualität
Spannungsmessung max.:
3.6V
Stromversorgung:
Batterie
IP Schutzart:
IP30
Strom max.:
2700mA
Weitere Suchbegriffe: efento datenlogger, 2369031, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Efento, 5906660327400, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.