Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Efento Temperatur Datenlogger, 3.6V / 2700mA, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369024
Hersteller:
     Efento
Herst.-Nr.:
     5906660327028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 1
Sensortyp = Temperatur
Schnittstellentyp = Bluetooth
Stromschleifenmessung = Temperatur
Spannungsmessung max. = 3.6V
Stromversorgung = Batterie
IP Schutzart = IP30, IP42
Strom max. = 2700mA
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Sensortyp:
Temperatur
Schnittstellentyp:
Bluetooth
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Spannungsmessung max.:
3.6V
Stromversorgung:
Batterie
IP Schutzart:
IP30, IP42
Strom max.:
2700mA
Weitere Suchbegriffe: efento datenlogger, 2369024, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Efento, 5906660327028, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.