| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2368534 Herst.-Nr.: 3020-75 EAN/GTIN: 4014486253351 |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 75mm Buchsen-Serie = 3020 Länge = 51mm Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 75mm | Buchsen-Serie: | 3020 | Länge: | 51mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, 2368534, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, OPTIBELT, 302075, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Taper Lock Bushes |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,30* | € 18,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,52* | € 18,89* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 20,08* | € 26,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,18* | € 28,66* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 34,78* | € 47,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|