Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight B2987B, Tisch4,3-Zoll-TFT USB Tischmultimeter 20V ac / 20mA ac, 10PΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367190
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     B2987B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Multimeter
Multitester
keysight multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Modellnummer = B2987B
DC Spannung absolut Max. = 20V dc
Temperaturmessung absolut Max. = +45°C
Anschlussmöglichkeiten = USB
Gleichstrom Messauflösung = 1A
Wechselspannung Auflösung = 1µV
Gewicht = 5.7kg
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Modellnummer:
B2987B
DC Spannung absolut Max.:
20V dc
Temperaturmessung absolut Max.:
+45°C
Anschlussmöglichkeiten:
USB
Gleichstrom Messauflösung:
1A
Wechselspannung Auflösung:
1µV
Gewicht:
5.7kg
Weitere Suchbegriffe: multimeter, 2367190, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Keysight Technologies, B2987B, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.230,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.753,21*
€ 18.746,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.710,78*
€ 18.695,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.701,46*
€ 18.684,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.230,42*
€ 18.124,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.