Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Gusseisen Zahnriemenscheibe, 72 Zähne / Teilung 12.5mm, Bohrung 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365755
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     72H150
EAN/GTIN:
     4014486220193
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 72
Teilung = 12.5mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 48mm
Material = Gusseisen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
72
Teilung:
12.5mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
48mm
Material:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenräder 72 zähne, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2365755, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 72H150, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 105,39*
9 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 86,69*
€ 105,81*
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 126,23*
1
Frei Haus
ab € 133,34*
€ 160,97*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 197,56*
€ 242,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.