| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2365608 Herst.-Nr.: 303M9 EAN/GTIN: 4014486228632 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 30 Teilung = 3mm Passend für Riemenbreite = 9mm Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe Bohrung = 14mm Material = Aluminium Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 30 | Teilung: | 3mm | Passend für Riemenbreite: | 9mm | Riemenscheibentyp: | Zahnriemenscheibe | Bohrung: | 14mm | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 30zähne, 2365608, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 303M9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 2,07* | € 2,62* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,87* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,92* | € 2,89* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,96* | € 4,38* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,19* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|