| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2365572 Herst.-Nr.: 27-247AT10 EAN/GTIN: 4014486240139 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 27 Teilung = 10mm Passend für Riemenbreite = 32mm Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe Bohrung = 30mm Material = Aluminium Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 27 | Teilung: | 10mm | Passend für Riemenbreite: | 32mm | Riemenscheibentyp: | Zahnriemenscheibe | Bohrung: | 30mm | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 27 zähne, 2365572, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 27247AT10, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,89* | € 16,80* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,83* | € 18,33* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,92* | € 18,42* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,99* | € 28,09* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 20,27* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|