Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Stahl Zahnriemenscheibe für 9mm Riemen, 22 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365509
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     225M9
EAN/GTIN:
     4014486229073
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 22
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 9mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 14mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
22
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
9mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
14mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, 2365509, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 225M9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,86*
1
€ 3,19*
ab € 2,74*
€ 4,05*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,76*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.