Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Stahl Zahnriemenscheibe für 9mm Riemen, 20 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365484
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     205M9
EAN/GTIN:
     4014486229011
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 20
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 9mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 14mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
20
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
9mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
14mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, 2365484, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 205M9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,28*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,46*
13 Tage
301
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,48*
1
€ 3,19*
ab € 2,58*
€ 3,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.