| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2365399 Herst.-Nr.: 14-227T5 EAN/GTIN: 4014486226188 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 14 Teilung = 5mm Passend für Riemenbreite = 16mm Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe Bohrung = 8mm Material = Aluminium Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 14 | Teilung: | 5mm | Passend für Riemenbreite: | 16mm | Riemenscheibentyp: | Zahnriemenscheibe | Bohrung: | 8mm | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=14, zahnriemenrad, zahnriemenrad 16 mm, 2365399, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 14227T5, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,65* | € 2,12* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,51* | € 2,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,52* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,37* | € 3,51* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,11* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|