Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMD LED Grün, Rot 1205


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365158
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     156125RG73000P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = 1205
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
1205
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2365158, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 156125RG73000P, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,36*
€ 696,5784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 568,32*
€ 676,3008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 559,89*
€ 666,2691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 545,88*
€ 649,5972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,00*
€ 614,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.