Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hill Brush Polypropylen Abfalleimer 110L Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2364351
Hersteller:
     Hill Brush
Herst.-Nr.:
     PD110R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Kapazität = 110L
Farbe = Rot
Material = Polypropylen
Handelsname = Hillbrush
Feuerhemmend = Nein
Weitere Informationen:
Kapazität:
110L
Farbe:
Rot
Material:
Polypropylen
Handelsname:
Hillbrush
Feuerhemmend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik rot, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, 2364351, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Abfall- und Recycling-Behälter, Hill Brush, PD110R, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bins & Recycling Bins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.