Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Alu Zahnriemenscheibe für 25mm Riemen, 19 Zähne / Teilung 10mm, Bohrung 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362787
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     19-2 40 T10
EAN/GTIN:
     4014486237269
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 19
Teilung = 10mm
Passend für Riemenbreite = 25mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 22mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
19
Teilung:
10mm
Passend für Riemenbreite:
25mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
22mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 19 zähne, 2362787, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 19240T10, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,90*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,16*
€ 8,95*
1
€ 3,19*
ab € 9,55*
€ 13,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,64*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.