Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Piezoresistiver Drucksensor, 1206.58kPa 34.4738kPa SMD 2-Pin SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362672
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABP2LANT005PG2A3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 1206.58kPa
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 2
Betriebsdruck max. = 34.4738kPa
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
1206.58kPa
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
2
Betriebsdruck max.:
34.4738kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, 2362672, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, ABP2LANT005PG2A3XX, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,4903*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 55 Stück (ab € 16,66346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.064,94025*
€ 1.267,2789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.008,70*
€ 1.200,353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 980,79025*
€ 1.167,1404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 955,0904*
€ 1.136,55758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 916,4903*
€ 1.090,62346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.