Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Piezoresistiver Drucksensor, 1206.58kPa 6.89476kPa SMD 3-Pin SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362670
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABP2LANT001PGSA3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 1206.58kPa
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 3
Betriebsdruck max. = 6.89476kPa
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
1206.58kPa
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
3
Betriebsdruck max.:
6.89476kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, 2362670, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, ABP2LANT001PGSA3XX, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,5705*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 55 Stück (ab € 16,6831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.068,5103*
€ 1.271,52726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.012,05005*
€ 1.204,33956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 986,48*
€ 1.173,9112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 959,4904*
€ 1.141,79358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 917,5705*
€ 1.091,9089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.