Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362596
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07BETTIE77 21 PT38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
damenhalbschuhe 38
Serie = BETTIE
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 24
Weitere Informationen:
Serie:
BETTIE
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
24
Weitere Suchbegriffe: damen halbschuhe, damenschuhe schwarz, 2362596, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitshalbschuhe, Parade, 07BETTIE7721PT38, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,64*
€ 85,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,36*
€ 84,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.