Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Northwood Hygiene Toilettenpapier, 2-lagig 405-Blatt, 12 x Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362564
Hersteller:
     Northwood Hygiene
Herst.-Nr.:
     J27150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Anzahl der Schichten = 2
Innendurchmesser = 76mm
Blattanzahl = 405
Rollendurchmesser = 76mm
Anzahl der Rollen = 12
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
2
Innendurchmesser:
76mm
Blattanzahl:
405
Rollendurchmesser:
76mm
Anzahl der Rollen:
12
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 2lagig, klopapier, toilettenpapier 12 rollen, 2362564, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Northwood Hygiene, J27150, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Rolls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,37167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.