Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Stromsensor IC 1.65V PG-VSON-6, 7-Pin SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361590
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE4972AE35S5XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Offset Spannung = 1.65V
Gehäusegröße = PG-VSON-6
Pinanzahl = 7
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
1.65V
Gehäusegröße:
PG-VSON-6
Pinanzahl:
7
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2361590, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Infineon, TLE4972AE35S5XUMA1, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.984,25*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 2,3937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.171,70*
€ 7.344,323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.129,00*
€ 7.293,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.020,975*
€ 7.164,96025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.984,25*
€ 7.121,2575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.