Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Stromsensor IC 1.65V PG-TDSO-16, 16-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361589
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE4972AE35D5XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Offset Spannung = 1.65V
Gehäusegröße = PG-TDSO-16
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
1.65V
Gehäusegröße:
PG-TDSO-16
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2361589, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Infineon, TLE4972AE35D5XUMA1, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.