| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2361451 Herst.-Nr.: 909A EAN/GTIN: 3148512132417 |
| |
|
| | |
| Höhe = 23mm Gewicht = 750g Länge = 88mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 23mm | Gewicht: | 750g | Länge: | 88mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzspaltkeil, Scheitkeil, Spaltkeil, holzspaltkeil, 2361451, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Spaltkeile, Facom, 909A, Hand Tools, Hammers & Demolition, Wedges |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,84* | € 61,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,78* | € 61,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,71* | € 72,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,87* | € 76,36* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 67,67* | € 88,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|