Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Spaltkeil, H. 37mm L. 125mm, 900g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361405
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     871B.45
EAN/GTIN:
     3148516952523
Suchbegriffe:
Ausbeulamboss
Handamboss
Handfaust
Fällkeil
Höhe = 37mm
Gewicht = 900g
Länge = 125mm
Weitere Informationen:
Höhe:
37mm
Gewicht:
900g
Länge:
125mm
Weitere Suchbegriffe: Holzspaltkeil, Scheitkeil, Spaltkeil, holzspaltkeil, 2361405, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Spaltkeile, Facom, 871B45, Hand Tools, Hammers & Demolition, Wedges
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 75,31*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,28*
€ 75,63*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 69,64*
€ 88,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 89,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 109,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.