Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Haarwinkel 5mm, 75 mm x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361292
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     819.75CLO
EAN/GTIN:
     3148512052005
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 75 mm
Klingenstärke = 5mm
Klingenbreite = 15 mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
75 mm
Klingenstärke:
5mm
Klingenbreite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 2361292, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, Facom, 81975CLO, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 100,16*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 76,66*
€ 100,63*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,69*
€ 120,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,98*
€ 123,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,75*
€ 168,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.