Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Haarwinkel 7mm, 200 mm x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361289
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     819.200CLO
EAN/GTIN:
     3148512052067
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 200 mm
Klingenstärke = 7mm
Klingenbreite = 31 mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
200 mm
Klingenstärke:
7mm
Klingenbreite:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: 2361289, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, Facom, 819200CLO, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,66*
€ 270,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,14*
€ 272,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 247,87*
€ 307,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,57*
€ 314,89*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 288,24*
€ 344,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.