Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Haarwinkel 6mm, 150 mm x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361288
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     819.150CLO
EAN/GTIN:
     3148512052043
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 150 mm
Klingenstärke = 6mm
Klingenbreite = 27 mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Klingenstärke:
6mm
Klingenbreite:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: 2361288, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, Facom, 819150CLO, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,42*
€ 235,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 190,45*
€ 236,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,15*
€ 244,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,17*
€ 245,04*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 219,51*
€ 266,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.