| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2360594 Herst.-Nr.: 832.1P EAN/GTIN: 3148512067009 |
| |
|
| | |
| Typ = Matrizenhalter Gewindegröße = M3 bis M9 Material/Stoff = Druckguss, Zamak Weitere Informationen: | | Typ: | Matrizenhalter | Gewindegröße: | M3 bis M9 | Material/Stoff: | Druckguss, Zamak |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2360594, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Windeisen & Schneideisenhalter, Facom, 8321P, Hand Tools, Threading Tools, Tap & Die Wrenches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,53* | € 19,80* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,16* | € 19,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,89* | € 21,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,60* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|