Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Edelstahl Maßstab, metrisch 2m x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2360346
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DELA.1056.2000
EAN/GTIN:
     3662424023521
Suchbegriffe:
2360346
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Lineale
Länge = 2m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Breite = 30mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Nein
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Breite:
30mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 100,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,74*
€ 100,65*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,75*
€ 106,41*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 89,73*
€ 111,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,82*
€ 111,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.