Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Edelstahl Maßstab, metrisch 1.5m x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2360345
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DELA.1056.1500
EAN/GTIN:
     3662424023514
Suchbegriffe:
2360345
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Lineale
Länge = 1.5m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Edelstahl
Breite = 30mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Nein
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Edelstahl
Breite:
30mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,50*
€ 83,08*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,99*
€ 83,08*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 66,77*
€ 83,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 86,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 91,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.