| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2360175 Herst.-Nr.: ATHH.D2 EAN/GTIN: 3148510117058 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ2 Klingenlänge = 125 mm Gesamtlänge = 240 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ2 | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz2x125, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz2, 2360175, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ATHHD2, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,41* | € 20,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,71* | € 20,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,57* | € 23,52* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,87* | € 28,55* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,09* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|