| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2360130 Herst.-Nr.: AD.3X150 EAN/GTIN: 3148510043401 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ3 Klingenlänge = 150 mm Gesamtlänge = 260 mm Klingenmaterial = Legierungsstahl Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ3 | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 260 mm | Klingenmaterial: | Legierungsstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 3x150, pz schraubendreher, pozidriv-schraubendreher pz3, 2360130, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AD3X150, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |