| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2360120 Herst.-Nr.: 99C.JE12 EAN/GTIN: 3148517007956 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 7 → 19 mm Gesamtlänge = 399 → 523 mm Griff-Material = Metall Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 7 → 19 mm | Gesamtlänge: | 399 → 523 mm | Griff-Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, facom knarrenkasten, einhand knarrensatz, 2360120, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 99CJE12, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,62* | € 473,55* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,09* | € 475,50* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,49* | € 530,13* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,37* | € 583,19* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 606,02* | € 680,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|