| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359341 Herst.-Nr.: 307BM.60 EAN/GTIN: 3148518335638 |
| |
|
| | |
| Wasserwaagentyp = Gerade Länge = 600mm Libellenzahl = 1 Genauigkeit = 0,75 mm/m Magnetisch = Ja Weitere Informationen: | | Wasserwaagentyp: | Gerade | Länge: | 600mm | Libellenzahl: | 1 | Genauigkeit: | 0,75 mm/m | Magnetisch: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, magnet-wasserwaage 60 cm, magnet wasserwaage, 2359341, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Facom, 307BM60, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,75* | € 58,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,48* | € 58,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,79* | € 61,60* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,62* | € 68,89* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,83* | € 72,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|