Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 640 nm Zeichenbreite 13mm Zeichenhöhe 25.4mm Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 640 nm Zeichenbreite 13mm Zeichenhöhe 25.4mm Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2358957
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC10-21SRWA
EAN/GTIN:
     5059041899420
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 640 nm
Zeichenbreite = 13mm
Zeichenhöhe = 25.4mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = Durchsteckmontage
Äußere Tiefe = 8.5mm
Lichtstärke = 120 mcd
Grundfarbe = Grau
Verlustleistung = 75 mW, 150 mW
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Einstellig, 20,3–26,0 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
640 nm
Zeichenbreite:
13mm
Zeichenhöhe:
25.4mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Äußere Tiefe:
8.5mm
Lichtstärke:
120 mcd
Grundfarbe:
Grau
Verlustleistung:
75 mW, 150 mW
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, 2358957, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, SC1021SRWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.