Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Ventilhaken-Schlüssel, 120mm - 224mm, Chrom, Länge 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2358934
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     119.3/8
EAN/GTIN:
     3148511342503
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
facom hakenschlüssel
hakenschlüssel
Backenöffnung max. = 224mm
Backenöffnung min. = 120mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 610 mm
Weitere Informationen:
Backenöffnung max.:
224mm
Backenöffnung min.:
120mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: 2358934, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, 11938, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,03*
€ 340,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,34*
€ 342,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,10*
€ 391,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 345,30*
€ 407,52*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,91*
€ 439,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,52*
€ 484,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,64*
€ 427,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.