Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Ventilhaken-Schlüssel, 220mm - 325mm, Chrom, Länge 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2358933
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     119.3/4
EAN/GTIN:
     3148511342602
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
facom hakenschlüssel
hakenschlüssel
Backenöffnung max. = 325mm
Backenöffnung min. = 220mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 650 mm
Weitere Informationen:
Backenöffnung max.:
325mm
Backenöffnung min.:
220mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: 2358933, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, 11934, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,16*
€ 628,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,09*
€ 631,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,53*
€ 717,90*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,89*
€ 805,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 713,24*
€ 820,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,57*
€ 976,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,70*
€ 955,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,34*
€ 915,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,25*
€ 865,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,24*
€ 848,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.