| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2358387 Herst.-Nr.: ATF6.5X150ST EAN/GTIN: 3662424096242 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 6,5 mm Klingenlänge = 150 mm Gesamtlänge = 270 mm Klingenmaterial = Edelstahl Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 6,5 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 270 mm | Klingenmaterial: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher edelstahl, schlitz-schraubendreher, facom schlitzschraubendreher, 2358387, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ATF65X150ST, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,33* | € 13,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,90* | € 13,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,15* | € 13,40* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,06* | € 14,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,00* | € 23,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|