| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2358385 Herst.-Nr.: ATD2X250 EAN/GTIN: 3662424096006 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ2 Klingenlänge = 250 mm Gesamtlänge = 370 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ2 | Klingenlänge: | 250 mm | Gesamtlänge: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz2, pz schraubendreher, 2358385, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ATD2X250, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,18* | € 16,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,91* | € 16,09* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,01* | € 17,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,67* | € 17,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,84* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|