| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2358383 Herst.-Nr.: ATD1X35 EAN/GTIN: 3662424095863 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Stummel-Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ1 Klingenlänge = 35 mm Gesamtlänge = 91 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Stummel-Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ1 | Klingenlänge: | 35 mm | Gesamtlänge: | 91 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher pz1, pz schraubendreher, 2358383, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ATD1X35, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,06* | € 8,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,75* | € 8,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,03* | € 8,79* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,94* | € 10,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 13,18* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|