| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2358382 Herst.-Nr.: ATD1X250 EAN/GTIN: 3662424095832 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ1 Klingenlänge = 250 mm Gesamtlänge = 359 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ1 | Klingenlänge: | 250 mm | Gesamtlänge: | 359 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz1, pz schraubendreher, 2358382, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ATD1X250, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,24* | € 13,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,80* | € 13,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,05* | € 13,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,90* | € 14,40* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,82* | € 23,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|