| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2358308 Herst.-Nr.: AEF.3.5X75 EAN/GTIN: 3148510048963 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 3,5 mm Klingenlänge = 75 mm Gesamtlänge = 160 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Präzisionsschraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 3,5 mm | Klingenlänge: | 75 mm | Gesamtlänge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 0,4x25x75, esd schlitz-schraubendreher, facom schlitzschraubendreher, 2358308, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AEF35X75, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 7,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,59* | € 7,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,58* | € 7,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,36* | € 7,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,54* | € 11,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|