Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikzylinder mit geringer Höhe, Einfachbetätigung, Hub 16mm, Hubleistung 4t, eingef.L. 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Hydraulikzylinder mit geringer Höhe, Einfachbetätigung, Hub 16mm, Hubleistung 4t, eingef.L. 43mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2358252
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2358252
EAN/GTIN:
     5059044315439
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Hub = 16mm
Kapazität = 4t
Eingefahrene Länge = 43mm
Einzel- / Doppel-Betätigung = Einfach
Zylindertyp = Vollkolben, Federrückstellung
Erweiterte Höhe = 59mm
Wirksame Kolbenfläche = 6cm²
Ölvolumen = 11cm³
Betriebsdruck max. = 700bar
Gewicht = 1.2kg
Weitere Informationen:
Hub:
16mm
Kapazität:
4t
Eingefahrene Länge:
43mm
Einzel- / Doppel-Betätigung:
Einfach
Zylindertyp:
Vollkolben, Federrückstellung
Erweiterte Höhe:
59mm
Wirksame Kolbenfläche:
6cm²
Ölvolumen:
11cm³
Betriebsdruck max.:
700bar
Gewicht:
1.2kg
Weitere Suchbegriffe: 2358252, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, RS PRO, SMX00416, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,93*
€ 679,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,43*
€ 590,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,54*
€ 544,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.