Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulikzylinder mit geringer Höhe, Einfachbetätigung, Hub 60mm, Hubleistung 30t, eingef.L. 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Hydraulikzylinder mit geringer Höhe, Einfachbetätigung, Hub 60mm, Hubleistung 30t, eingef.L. 125mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2358246
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2358246
EAN/GTIN:
     5059044315385
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder hub 60mm
Hub = 60mm
Kapazität = 30t
Eingefahrene Länge = 125mm
Einzel- / Doppel-Betätigung = Einfach
Zylindertyp = Vollkolben, Federrückstellung
Erweiterte Höhe = 185mm
Wirksame Kolbenfläche = 44cm²
Ölvolumen = 265cm³
Außendurchmesser = 102mm
Betriebsdruck max. = 700bar
Gewicht = 8kg
Weitere Informationen:
Hub:
60mm
Kapazität:
30t
Eingefahrene Länge:
125mm
Einzel- / Doppel-Betätigung:
Einfach
Zylindertyp:
Vollkolben, Federrückstellung
Erweiterte Höhe:
185mm
Wirksame Kolbenfläche:
44cm²
Ölvolumen:
265cm³
Außendurchmesser:
102mm
Betriebsdruck max.:
700bar
Gewicht:
8kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, 2358246, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, RS PRO, SMP03006, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,48*
€ 1.185,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,26*
€ 1.165,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,34*
€ 1.091,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,45*
€ 1.006,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,86*
€ 962,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.