Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Sicherungsringzange , gebogen 310 mm 85 → 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2358132
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     497.32
EAN/GTIN:
     3148511804056
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 310 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Sprengring-Bereich = 85 → 200 mm
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
310 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Sprengring-Bereich:
85 → 200 mm
Weitere Suchbegriffe: facom seegeringzangen, seegering zange, 2358132, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 49732, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 94,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 94,84*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,32*
€ 106,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 112,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,78*
€ 113,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
499.32
ab € 74,32*
Ähnlich
Facom
PWF250CPEPB
ab € 46,69*
Ähnlich
Facom
192A.16CPE
ab € 18,41*
Ähnlich
Facom
DM.CCPB
ab € 42,50*
Ähnlich
Facom
Y.113C
ab € 87,51*
Ähnlich
Facom
Y.103CPB
ab € 19,15*
Ähnlich
Facom
Y.116CPB
ab € 99,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.