| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2358065 Herst.-Nr.: 440.3/4 EAN/GTIN: 3148517683433 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Zöllige Größe = 3/4Zoll Metrisch oder zöllig = zöllig Gesamtlänge = 216 mm Doppelseitig = Ja Finish = Chrom Größe = 3/4 Zoll Weitere Informationen: | | Schraubenschlüsselart: | Gabel-Ringschlüssel | Zöllige Größe: | 3/4Zoll | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Gesamtlänge: | 216 mm | Doppelseitig: | Ja | Finish: | Chrom | Größe: | 3/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel (zoll) 3/4, gabelringschlüssel (zoll), knarrenringmaulschlüssel facom, 2358065, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 44034, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,52* | € 13,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,03* | € 13,43* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,27* | € 13,50* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,27* | € 14,43* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,23* | € 23,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|