Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 14 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, Länge 248,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357663
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     440XL.14
EAN/GTIN:
     3662424158469
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 14mm
Gesamtlänge = 248,5 mm
Doppelseitig = Ja
Größe = 14 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
14mm
Gesamtlänge:
248,5 mm
Doppelseitig:
Ja
Größe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, facom gabelringschlüssel, gabelringschlüssel sw 14, maulringschlüssel, 2357663, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 440XL14, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 8,46*
€ 12,11*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,03*
€ 12,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,04*
€ 14,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,67*
€ 21,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.