Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 26mm 29mm Blau PVC Übertragung 7 bar für Flaches Aufrollen x 20m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauch, Ø 26mm 29mm Blau PVC Übertragung 7 bar für Flaches Aufrollen x 20m
Artikel-Nr.:
     108EL-2357409
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2357409
EAN/GTIN:
     5056111964330
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 26mm
Außendurchmesser = 29mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 7 bar
Einsatzbereiche = Flaches Aufrollen
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Blau
Länge = 20m
Verstärkt = Ja

Niederdruckschlauch. Flachlegeschlauch für allgemeine Flüssigkeitsbeförderung bei Niederdruck. Hergestellt aus PVC und Synthetikfasern und beständig gegen die meisten Chemikalien. Läßt sich nach Gebrauch problemlos zur Lagerung zusammenrollen. Der Arbeitsdruck für 26mm Innendurchmesser beträgt 6,93kg/cm2 und für Innendurchmesser von 40mm 4,2kg/cm2.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
26mm
Außendurchmesser:
29mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
7 bar
Einsatzbereiche:
Flaches Aufrollen
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Blau
Länge:
20m
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bauschlauch, Flachschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, bauschlauch 20m, bauschlauch, 2357409, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, LH1004BL0020RS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 2,3885* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 65,90*
€ 78,42
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 65,16*
€ 77,54
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 60,09*
€ 71,51
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 57,60*
€ 68,54
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 47,77*
€ 56,85
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,88*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGS30BP
ab € 12,63*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HGZ35BP
ab € 6,27*
Zubehör
JCS Hi-Torque
HTM27P
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.