Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2357307
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.2LPPF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
facom rangierheber
Last max. = 2t
Höhe max. = 505mm
Höhe min. = 75mm
Weitere Informationen:
Last max.:
2t
Höhe max.:
505mm
Höhe min.:
75mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, 2357307, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Facom, DL2LPPF, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolley Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,06*
€ 635,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,88*
€ 629,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,45*
€ 596,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,27*
€ 521,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.